![14MX-53S-68](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWXdNVE0zTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fDBkMzdmZDZkNDFhNDcyNjlkZmM0YWViMmQxYzg1ZTVlNWQxN2FmMzY4MDM5Zjc5YmZlNDQwZjg5ZjdmNWExNGU)
8MX-50S-12
8MX-50S-12 ; Pignons Poly Chain GT2
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-12 Poly Chain GT2 Belt Style; 50 Teeth; 14.478MM Face Width; Bushed; 137.414MM Flange OD; 125.73MM OD; 127.33MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
77181050
Le numéro de pièce BDI
1117446
PRIX
264,12 $ / Chaque
INVENTAIRE: