SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

8MX-53S-62

8MX-53S-62

8MX-53S-62 ; Pignons Poly Chain GT2

62MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-62 Poly Chain GT2 Belt Style; 53 Teeth; 66.802MM Face Width; Bushed; 139.7MM Flange OD; 133.375MM OD; 134.976MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore

N° de pièce #

77186053

Le numéro de pièce BDI

1117453

PRIX
472,68 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
GATES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
3.13
EAN
0072053460698
Pas de courroie
8 MM
Style de courroie
8M-62 Poly Chain GT2
Nombre de dents
53
Méthode de montage
Bushed
Brides
Yes
Clavette Oui/Non
Yes
Taille de bague
2517
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Pouces - Métrique
Metric
Description longue
62MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-62 Poly Chain GT2 Belt Style; 53 Teeth; 66.802MM Face Width; Bushed; 139.7MM Flange OD; 133.375MM OD; 134.976MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Largeur de courroie
2,441 Pouces | 62 Millimètres
Plage d'alésage de bague
1/2 To 2-11/16 Pouces | 12.7 To 68.263 Millimètres
Diamètre externe
5,251 Pouces | 133,375 Millimètres
Largeur de face
2,63 Pouces | 66,802 Millimètres
Diamètre de pas
5,314 Pouces | 134,976 Millimètres
Diamètre externe de bride
5,5 Pouces | 139,7 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres