![8MX-50S-12](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-TL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzE0Nzl8aW1hZ2UvanBlZ3xhR016TDJoa05TOHhNRFF4T0RZMk9EWXdNVE0zTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjlVVEY4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fDBkMzdmZDZkNDFhNDcyNjlkZmM0YWViMmQxYzg1ZTVlNWQxN2FmMzY4MDM5Zjc5YmZlNDQwZjg5ZjdmNWExNGU)
8MX-80S-21
TL8MX-80S-21 ; Pignons Poly Chain GT2
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 80 Teeth; 23.368MM Face Width; Bushed; 213.868MM Flange OD; 202.108MM OD; 203.708MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
77182080
Le numéro de pièce BDI
1117479
PRIX
470,66 $ / Chaque
INVENTAIRE: