![14MX-168S-20](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-NFL-TL-515X515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMxNzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0prTDJneFpTOHhNREEzTmpFeU1UTTVPVE15Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOU9Sa3hmVkV4Zk5URTFXRFV4TlM1cWNHY3w1MjQxZGZlZjRhZjc2ZWRjNjIyNDhhYWMzZmQ1NGMxODM1MzEzYzVmZDRiMmJiYjQxNTViZjQ1NjY3ODkxZTNi)
8MX-90S-21
TL8MX-90S-21 ; Pignons Poly Chain GT2
21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-21 Poly Chain GT2 Belt Style; 90 Teeth; 30.48MM Face Width; Bushed; 227.584MM OD; 229.184MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
77182090
Le numéro de pièce BDI
1117483
PRIX
483,08 $ / Chaque
INVENTAIRE: