![B-90S-F](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-NRG-NFL-QD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY3MDJ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ExTDJnMFl5OHhNREF5T0RVeU1EQTNPVE01TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5T1VrZGZUa1pNWDFGRVh6VXhOWGcxTVRVdWFuQm58MmU1YWNmMDAzMmJhODNkN2U2NjZiYTFlY2I4NmNkZTZmZWJiMjk1OWYwMzA3N2NiOGMwMGU3M2U3NTYwNDJjYw)
B-90S-F
B-90S-F EAGLE PD SPCKT ; EAGLE SPROCKET
Synchronous Pulley; 35MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-35 Belt Style; 90 Teeth; 37MM Face Width; Bushed; 398.28MM OD; 401.07MM Pitch Diam; Yes Keyway; 45 To 100MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
20038944
Le numéro de pièce BDI
397587
PRIX
1 315,44 $ / Chaque
INVENTAIRE: