F192-14M-55-3020 HT FIN FAN
F192-14M-55 3020 ; POR HT PIGNON
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 192 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 852.83MM OD; 855.624MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 80MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
114993
Le numéro de pièce BDI
255929
PRIX
INVENTAIRE: