F192-14M-85-E HTD FIN FAN
F192-14M-85-E HTD SYNCH SPROCKET
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 192 Teeth; 101.6MM Face Width; Bushed; 852.83MM OD; 855.624MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 75MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
114379
Le numéro de pièce BDI
255523
PRIX
2 888,96 $ / Chaque
INVENTAIRE: