F8MX-168S-21-SF
F8MX-168S-21 SF FIN FAN SYNCH SPROCKET
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MX-21 Belt Style; 168 Teeth; 30.48MM Face Width; Bushed; 426.212MM OD; 427.812MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 60MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
482204
Le numéro de pièce BDI
20509117
PRIX
943,18 $ / Chaque
INVENTAIRE: