F8MX-36S-21-SH
F8MX-36S-21-SH ; POR FIN FAN HT500 SYNCHRONOUS SPROCKET
Synchronous Pulley; 21MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MX-21 Belt Style; 36 Teeth; 30.48MM Face Width; Bushed; 101.829MM Flange OD; 90.068MM OD; 91.669MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 35MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
482199
Le numéro de pièce BDI
20509107
PRIX
INVENTAIRE: