![P112-8M-50-SF HTD](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-NFL-QD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTY3NDR8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1k1TDJnME9DOHhNRFkwTkRFME9EVTFNVGN4TUM5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwNUdURjlSUkY4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fDVkMjQ5MDUwNjFlNzUyNzRmZjA2MWJiNDdhODBjNWFlNTMyYzdjMGRjMjY5ZjFjMmY0MTU2YTkwMmRlMDdlM2M)
P112-8M-50-SF HTD
P112-8M-50-SF HTD HTD PIGNON
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 112 Teeth; 60.452MM Face Width; Bushed; 283.845MM OD; 285.217MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 60MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
110754
Le numéro de pièce BDI
254600
PRIX
692,38 $ / Chaque
INVENTAIRE: