P144-8MGT-30
P144-8MGT-30 ; Pignons PowerGrip GT2 - 8M et 14M
30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-30 Powergrip GT2 Belt Style; 144 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 365.328MM OD; 366.7MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
77083144
Le numéro de pièce BDI
1125475
PRIX
1 165,18 $ / Chaque
INVENTAIRE: