![P192-8M-50-E HTD](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-NFL-QD-ARM-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTI3MzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JtTDJnMllpOHhNRFkwTkRFME5URTBNemd6T0M5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwNUdURjlSUkY5QlVrMWZOVEUxZURVeE5TNXFjR2N8YWMwZGNmOWYwNjg4YWJmZGVjZmRmMDIxOWRjNzZiZTBlODkwOGU3MjY4NzBkYTI2NTI2Zjg1ZjVhNmNhMzJhNg)
P192-8M-50-E HTD
P192-8M-50-E HTD SYNCH SPROCKET
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 192 Teeth; 60.452MM Face Width; Bushed; 487.553MM OD; 488.925MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 75MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
110756
Le numéro de pièce BDI
254602
PRIX
1 278,16 $ / Chaque
INVENTAIRE: