SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

P192-8M-85-E HTD

P192-8M-85-E HTD

P192-8M-85-E HTD SYNCH SPROCKET

Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 192 Teeth; 95.25MM Face Width; Bushed; 487.553MM OD; 488.925MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 75MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore

N° de pièce #

110773

Le numéro de pièce BDI

254617

PRIX
1 248,48 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
41.413
UNSPSC
26111800
EAN
0782475265398
Pas de courroie
8 MM
Style de courroie
8M-85
Nombre de dents
192
Méthode de montage
Bushed
Brides
No
Clavette Oui/Non
Yes
Taille de bague
E
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
HTD Belt Style | QD Bushing | Arm Style
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Pulley Synchronous
Groupe produit - BDI
M02316
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.80
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Synchronous
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Poids / LB
76
Description longue
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 192 Teeth; 95.25MM Face Width; Bushed; 487.553MM OD; 488.925MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 75MM Bushing Bore Range; E Bushing; No Minimum Plain Bore
Largeur de face
3,75 Pouces | 95,25 Millimètres
Diamètre externe
19,195 Pouces | 487,553 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur de courroie
3,346 Pouces | 85 Millimètres
Diamètre de pas
19,249 Pouces | 488,925 Millimètres
Plage d'alésage de bague
7/8 To 3-1/2 Pouces | 28 To 75 Millimètres