P22-8M-30-1108 HT250
P22-8M-30-1108 HT250 HT PIGNON
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 22 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 65MM Flange OD; 54.661MM OD; 56.032MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 25MM Bushing Bore Range; 1108 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
112867
Le numéro de pièce BDI
255163
PRIX
168,94 $ / Chaque
INVENTAIRE: