P29-14M-40-SK HTD
P29-14M-40-SK HTD HTD PIGNON
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 29 Teeth; 54.102MM Face Width; Bushed; 141.275MM Flange OD; 126.568MM OD; 129.235MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 55MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
110781
Le numéro de pièce BDI
254620
PRIX
266,34 $ / Chaque
INVENTAIRE: