![P30-8M-50X3/4 MPB](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJnME9DOHhNRFV3TnpJeU1qQTRPVGMxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmTlRFMWVEVXhOUzVxY0djfGI1ZDdlMTZiNTMyNGMxMGRlYjg2NjBiMWIxNzEyMzM2MDFhNjQxNDIyNzljNWE5ZDIxNjNhNDRhMTY4MDBmNWE)
P30-8M-50X3/4 MPB
CONTINENTAL P30-8M-50X3/4 MPB
50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-50 HawkPD Belt Style; 30 Teeth; 53.975MM Face Width; Rough Bore; 85.09MM Flange OD; 75.133MM OD; 76.403MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.375" Max Bore
N° de pièce #
20182272
Le numéro de pièce BDI
413656
PRIX
324,30 $ / Chaque
INVENTAIRE: