![P3814M115-3020](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-TL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzY5MDd8aW1hZ2UvanBlZ3xhRE00TDJobE5pOHhNRGN4TVRNMk9UUTBPVFV3TWk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVkV4Zk5URTFlRFV4TlM1cWNHY3wzZGUyYTczOWM5ODUzOWUyYzM2M2QwNjliODU1MjgzMzExMzQ5ZjY5MmJmZmQ4NDIzNDFhNDU3ZjI2ZWIyYjIz)
P32-8M-20-1210 HT250
P32-8M-20-1210 HT250 HT PIGNON
Pulley, Synchronous; 20MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 32 Teeth; 22.225MM Face Width; Bushed; 89.916MM Flange OD; 80.16MM Outside Diameter; 81.49MM Pitch Diameter; Keyway; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
112855
Le numéro de pièce BDI
255151
PRIX
188,10 $ / Chaque
INVENTAIRE: