SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

P42-14MGT-40

P34-14MGT-85

P34-14MGT-85 ; Pignons PowerGrip GT2 - 8M et 14M

85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-85 Powergrip GT2 Belt Style; 34 Teeth; 93.472MM Face Width; Bushed; 165.1MM Flange OD; 148.717MM OD; 151.511MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore

N° de pièce #

77118034

Le numéro de pièce BDI

1125639

PRIX
547,32 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
GATES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
6.8
EAN
0072053460285
Pas de courroie
14 MM
Style de courroie
14MGT-85 Powergrip GT2
Nombre de dents
34
Méthode de montage
Bushed
Brides
Yes
Clavette Oui/Non
Yes
Taille de bague
2517
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Taper Bushing | Solid Style | Type AF1
Pouces - Métrique
Metric
Description longue
85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-85 Powergrip GT2 Belt Style; 34 Teeth; 93.472MM Face Width; Bushed; 165.1MM Flange OD; 148.717MM OD; 151.511MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 68.263MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
Largeur de courroie
3,346 Pouces | 85 Millimètres
Diamètre de pas
5,965 Pouces | 151,511 Millimètres
Largeur de face
3,68 Pouces | 93,472 Millimètres
Diamètre externe de bride
6,5 Pouces | 165,1 Millimètres
Diamètre externe
5,855 Pouces | 148,717 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Plage d'alésage de bague
1/2 To 2-11/16 Pouces | 12.7 To 68.263 Millimètres