![P34-5M-25X1/2 MPB](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJnME9DOHhNRFV3TnpJeU1qQTRPVGMxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmTlRFMWVEVXhOUzVxY0djfGI1ZDdlMTZiNTMyNGMxMGRlYjg2NjBiMWIxNzEyMzM2MDFhNjQxNDIyNzljNWE5ZDIxNjNhNDRhMTY4MDBmNWE)
P3420M170-MPB
P34-20M-170-MPB PIGNON ; HTS 170 MPB
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 20 Millimeter Belt Pitch; 20M-170 Belt Style; 34 Teeth; 181.102MM Face Width; Rough Bore; 240.005MM Flange OD; 212.141MM OD; 216.459MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 4.375" Max Bore
N° de pièce #
P3420M170-MPB
Le numéro de pièce BDI
610245
PRIX
2 093,72 $ / Chaque
INVENTAIRE: