P36-14M-55-SF HTD
P36-14M-55-SF HTD HTD PIGNON
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 36 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 173.126MM Flange OD; 157.683MM OD; 160.426MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 28 To 60MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
110810
Le numéro de pièce BDI
254644
PRIX
369,78 $ / Chaque
INVENTAIRE: