![W80-8M-35-SF](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDEyNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZ3lNamMxTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk5URTFlRFV4TlM1cWNHY3w4MTVjNTdmZDRlYjljMDc1YjQ3NWZjMGUwNzEzYzU4ZWVkMDQ4Y2MwMjI4ZjBiNDc5Njk4MzlmMmI2ZTg1MDc2)
P36-14M-85-SF
P36-14M-85-SF SYNCHRONOUS PULLEY
85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-85 Synchronous Plus Belt Style; 36 Teeth; 93.675MM Face Width; Bushed; 174.498MM Flange OD; 157.632MM OD; 160.426MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 74.613MM Bushing Bore Range; SF Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
P3614M85
Le numéro de pièce BDI
981829
PRIX
552,94 $ / Chaque
INVENTAIRE: