P36-8M-50-SH HTD
P36-8M-50-SH HTD HTD PIGNON
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 36 Teeth; 60.452MM Face Width; Bushed; 101.829MM Flange OD; 90.297MM OD; 91.669MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 35MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
110744
Le numéro de pièce BDI
254590
PRIX
251,52 $ / Chaque
INVENTAIRE: