SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

W448M12-SDS

P38-8M30-SH

P38-8M30-SH SYNCHRONOUS PULLEY

30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 38 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 104.902MM Flange OD; 95.39MM OD; 96.77MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 40MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore

N° de pièce #

P388M30

Le numéro de pièce BDI

20304069

PRIX
251,34 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
REGAL REXNORD
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
2.0
UNSPSC
26111812
EAN
0698672580250
Pas de courroie
8 Millimeter
Style de courroie
8M-30
Nombre de dents
38
Méthode de montage
Bushed
Brides
Yes
Clavette Oui/Non
Yes
Taille de bague
SH
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Synchronous Plus Belt Style | QD Bushing | Solid Style
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Pulley Synchronous
Groupe produit - BDI
M02316
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.80
Nom
Pulley
Mot-clé 3
0
Mot-clé 4
0
Chaîne de mots-clés
Synchronous
URL fabricant
https://www.tbwoods.com
Numéro article fabricant
P388M30
Numéro interne fabricant
P388M30
Poids / LB
3
Description longue
30MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 38 Teeth; 31.75MM Face Width; Bushed; 104.902MM Flange OD; 95.39MM OD; 96.77MM Pitch Diam; Yes Keyway; 14 To 40MM Bushing Bore Range; SH Bushing; No Minimum Plain Bore
Largeur de face
1,25 Pouces | 31,75 Millimètres
Diamètre externe
3,756 Pouces | 95,39 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre externe de bride
4,13 Pouces | 104,902 Millimètres
Plage d'alésage de bague
1/2 To 1-11/16 Pouces | 14 To 40 Millimètres
Largeur de courroie
1,181 Pouces | 30 Millimètres
Diamètre de pas
3,81 Pouces | 96,77 Millimètres