P40-14M-55-2517 HT250
P40-14M-55-2517 HT250 HT PIGNON
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 40 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 190.5MM Flange OD; 175.463MM OD; 178.257MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 65MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
112929
Le numéro de pièce BDI
255217
PRIX
455,98 $ / Chaque
INVENTAIRE: