P40-8M-20-1610 HT250
P40-8M-20-1610 HT250 HT PIGNON
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 40 Teeth; 28.702MM Face Width; Bushed; 110.007MM Flange OD; 100.482MM OD; 101.854MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 42MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
112859
Le numéro de pièce BDI
255155
PRIX
216,82 $ / Chaque
INVENTAIRE: