![P30-8M-30-1210 HT250](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-TL-SLD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQwOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJobFpTOHhNRFkwTkRFek9EYzROamcwTmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMVJNWDFOTVJGODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3xmOTM3OGZlNzM0ZDcwMmE5YjNiYmVjNTc1Y2E0ZGNiM2IwNmY5YWZjNjU2OTBjM2EzZWIzMGQxOWVkNTRhZWU5)
P40-8M-30-2012 HT250
P40-8M-30-2012 HT250 HT PIGNON
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 40 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 110.007MM Flange OD; 100.482MM OD; 101.854MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
112876
Le numéro de pièce BDI
255172
PRIX
248,74 $ / Chaque
INVENTAIRE: