P40-8M-85-2012 HT250
P40-8M-85-2012 HT250 HT PIGNON
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 40 Teeth; 95.25MM Face Width; Bushed; 112.014MM Flange OD; 100.482MM OD; 101.854MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 48MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
114828
Le numéro de pièce BDI
255872
PRIX
338,88 $ / Chaque
INVENTAIRE: