SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

P42-14MGT-40

P44-8MGT-12

P44-8MGT-12 ; Pignons PowerGrip GT2 - 8M et 14M

12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-12 Powergrip GT2 Belt Style; 44 Teeth; 14.478MM Face Width; Bushed; 120.904MM Flange OD; 110.744MM OD; 112.039MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore

N° de pièce #

77081244

Le numéro de pièce BDI

1125741

PRIX
172,96 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
GATES
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.13
EAN
0770075247364
Pas de courroie
8 MM
Style de courroie
8MGT-12 Powergrip GT2
Nombre de dents
44
Méthode de montage
Bushed
Brides
Yes
Clavette Oui/Non
Yes
Taille de bague
1610
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
Taper Bushing
Pouces - Métrique
Metric
Description longue
12MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-12 Powergrip GT2 Belt Style; 44 Teeth; 14.478MM Face Width; Bushed; 120.904MM Flange OD; 110.744MM OD; 112.039MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 42.863MM Bushing Bore Range; 1610 Bushing; No Minimum Plain Bore
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre externe de bride
4,76 Pouces | 120,904 Millimètres
Diamètre de pas
4,411 Pouces | 112,039 Millimètres
Plage d'alésage de bague
1/2 To 1-11/16 Pouces | 12.7 To 42.863 Millimètres
Diamètre externe
4,36 Pouces | 110,744 Millimètres
Largeur de courroie
0,472 Pouces | 12 Millimètres
Largeur de face
0,57 Pouces | 14,478 Millimètres