P48-14MGT-115
P48-14MGT-115 ; Pignons PowerGrip GT2 - 8M et 14M
115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-115 Powergrip GT2 Belt Style; 48 Teeth; 125.222MM Face Width; Bushed; 227.101MM Flange OD; 211.099MM OD; 213.893MM Pitch Diam; Keyway; 30.163 To 100.013MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
77111048
Le numéro de pièce BDI
1125751
PRIX
859,76 $ / Chaque
INVENTAIRE: