P48-5M-25-1210 HT250
P48-5M-25-1210 HT250 SYNCH SPROCKET
Pulley, Synchronous; 25MM Belt Width; 5 Millimeter Belt Pitch; 5M-25 Belt Style; 48 Teeth; 26.416MM Face Width; Bushed; 80.264MM Flange OD; 75.25MM Outside Diameter; 76.394MM Pitch Diameter; Keyway; 1210 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
112487
Le numéro de pièce BDI
255131
PRIX
140,46 $ / Chaque
INVENTAIRE: