![P33-8MGT-20](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-TL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIwOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnd1lTOHhNREUwT0RVME5EWXhNRE16TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjlVVEY4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fGUzOTNlNDE3MWI4MjUzMzRmZTkxNDJkNThjZWNiZTM4MzQ5NjA2ZTEyM2RlMjdmNDU1YTk5NTZhYjE5OWFhOTg)
P48-8MGT-30
P48-8MGT-30 ; Pignons PowerGrip GT2 - 8M et 14M
30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8MGT-30 Powergrip GT2 Belt Style; 48 Teeth; 31MM Face Width; Bushed; 130.988MM Flange OD; 120.853MM OD; 122.225MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 53.975MM Bushing Bore Range; 2012 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
77083048
Le numéro de pièce BDI
1125767
PRIX
336,78 $ / Chaque
INVENTAIRE: