![P52-14M-85-3535 HT250](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-TL-SLD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQwOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJobFpTOHhNRFkwTkRFek9EYzROamcwTmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMVJNWDFOTVJGODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3xmOTM3OGZlNzM0ZDcwMmE5YjNiYmVjNTc1Y2E0ZGNiM2IwNmY5YWZjNjU2OTBjM2EzZWIzMGQxOWVkNTRhZWU5)
P52-14M-85-3535 HT250
P52-14M-85-3535 HT250 HT PIGNON
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 52 Teeth; 101.6MM Face Width; Bushed; 246.05MM Flange OD; 228.93MM OD; 231.724MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 32 To 95MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
112954
Le numéro de pièce BDI
255235
PRIX
701,54 $ / Chaque
INVENTAIRE: