P56-14M-40-2517 HT250
P56-14M-40-2517 HT250 SYNCH SPROCKET
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 56 Teeth; 54.102MM Face Width; Bushed; 263.525MM Flange OD; 246.761MM OD; 249.555MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 65MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
112913
Le numéro de pièce BDI
255206
PRIX
558,14 $ / Chaque
INVENTAIRE: