![P56-14MGT-55](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PG-FL-TL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjIwOTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFJoTDJnd1lTOHhNREUwT0RVME5EWXhNRE16TkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVIxOUdURjlVVEY4MU1UVjROVEUxTG1wd1p3fGUzOTNlNDE3MWI4MjUzMzRmZTkxNDJkNThjZWNiZTM4MzQ5NjA2ZTEyM2RlMjdmNDU1YTk5NTZhYjE5OWFhOTg)
P56-14MGT-55
P56-14MGT-55 ; Pignons PowerGrip GT2 - 8M et 14M
55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14MGT-55 Powergrip GT2 Belt Style; 56 Teeth; 61.722MM Face Width; Bushed; 263.525MM Flange OD; 246.761MM OD; 249.555MM Pitch Diam; Keyway; 22.225 To 82.55MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
77115056
Le numéro de pièce BDI
1125796
PRIX
656,88 $ / Chaque
INVENTAIRE: