![8MX-35S-21-1610](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-TL-SLD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NjQwOTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN3TDJobFpTOHhNRFkwTkRFek9EYzROamcwTmk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMVJNWDFOTVJGODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3xmOTM3OGZlNzM0ZDcwMmE5YjNiYmVjNTc1Y2E0ZGNiM2IwNmY5YWZjNjU2OTBjM2EzZWIzMGQxOWVkNTRhZWU5)
P56-8M-85-2517 HT250
P56-8M-85-2517 HT250 SYNCH SPROCKET
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-85 Belt Style; 56 Teeth; 95.25MM Face Width; Bushed; 152.756MM Flange OD; 141.224MM OD; 142.596MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 65MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
114506
Le numéro de pièce BDI
255560
PRIX
446,90 $ / Chaque
INVENTAIRE: