![P445M25-JA](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDEyNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZ3lNamMxTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk5URTFlRFV4TlM1cWNHY3w4MTVjNTdmZDRlYjljMDc1YjQ3NWZjMGUwNzEzYzU4ZWVkMDQ4Y2MwMjI4ZjBiNDc5Njk4MzlmMmI2ZTg1MDc2)
P6420M170-M
P64-20M-170-M PIGNON ; HTS QD 170 M
Synchronous Pulley; 170MM Belt Width; 20 Millimeter Belt Pitch; 20M-170 Belt Style; 64 Teeth; 181.102MM Face Width; Bushed; 429.997MM Flange OD; 403.123MM OD; 407.441MM Pitch Diam; Yes Keyway; 80 To 125MM Bushing Bore Range; M Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
P6420M170-M
Le numéro de pièce BDI
610461
PRIX
4 122,56 $ / Chaque
INVENTAIRE: