![P60-14M-40-3020 HT250](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-FL-TL-WEB-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NTQ1NTB8aW1hZ2UvanBlZ3xhREk1TDJoak55OHhNRFkwTkRFME1qUTFOamcyTWk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwWk1YMVJNWDFkRlFsODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3w5ZmIyZTcwYWMxZmVmYzE4M2Y2ODc0NTg5NTJmN2U1MWFlNDJiNWRmMThhZTczMzY1ZTYzNjk0NmM5ZWFlYjg4)
P68-14M-85-3535 HT250
P68-14M-85-3535 HT250 SYNCH SPROCKET
Synchronous Pulley; 85MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-85 Belt Style; 68 Teeth; 101.6MM Face Width; Bushed; 317.5MM Flange OD; 300.228MM OD; 303.022MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 32 To 95MM Bushing Bore Range; 3535 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
112958
Le numéro de pièce BDI
255239
PRIX
1 004,56 $ / Chaque
INVENTAIRE: