SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

14MX-80S-37-3525

P72-14M-55-3020 HT250

P72-14M-55-3020 HT250 SYNCH SPROCKET

Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 72 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 334.95MM Flange OD; 318.059MM OD; 320.853MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 80MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore

N° de pièce #

112937

Le numéro de pièce BDI

255225

PRIX
924,76 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
21.437
UNSPSC
26111800
EAN
0782475675760
Pas de courroie
14 MM
Style de courroie
14M-55
Nombre de dents
72
Méthode de montage
Bushed
Brides
Yes
Clavette Oui/Non
Yes
Taille de bague
3020
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
HT250 Belt Style | Taper Lock Bushing | Web Style
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Pulley Synchronous
Groupe produit - BDI
M02316
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.80
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Synchronous
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Poids / LB
45
Description longue
Synchronous Pulley; 55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-55 Belt Style; 72 Teeth; 69.85MM Face Width; Bushed; 334.95MM Flange OD; 318.059MM OD; 320.853MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 80MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
Largeur de face
2,75 Pouces | 69,85 Millimètres
Diamètre externe
12,522 Pouces | 318,059 Millimètres
Diamètre de pas
12,632 Pouces | 320,853 Millimètres
Plage d'alésage de bague
7/8 To 3-1/4 Pouces | 24 To 80 Millimètres
Diamètre externe de bride
13,187 Pouces | 334,95 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur de courroie
2,165 Pouces | 55 Millimètres