SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

P80-14M-115-J HTD

P80-14M-115-J HTD

P80-14M-115-J HTD SYNCH SPROCKET

Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 80 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 371.348MM Flange OD; 353.72MM OD; 356.514MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 50 To 100MM Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore

N° de pièce #

110871

Le numéro de pièce BDI

254700

PRIX
1 330,56 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
RBC BEARINGS
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
46.266
UNSPSC
26111800
EAN
0782475265411
Pas de courroie
14 MM
Style de courroie
14M-115
Nombre de dents
80
Méthode de montage
Bushed
Brides
Yes
Clavette Oui/Non
Yes
Taille de bague
J
Alésage plein minimal
No
Autres caractéristiques
HTD Belt Style | QD Bushing
Pouces - Métrique
Metric
Catégorie - BDI
Pulley Synchronous
Groupe produit - BDI
M02316
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.80
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Synchronous
URL fabricant
https://dodgeindustrial.com
Poids / LB
108
Description longue
Synchronous Pulley; 115MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-115 Belt Style; 80 Teeth; 133.35MM Face Width; Bushed; 371.348MM Flange OD; 353.72MM OD; 356.514MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 50 To 100MM Bushing Bore Range; J Bushing; No Minimum Plain Bore
Largeur de courroie
4,528 Pouces | 115 Millimètres
Diamètre externe
13,926 Pouces | 353,72 Millimètres
Plage d'alésage de bague
1-1/2 To 4-1/2 Pouces | 50 To 100 Millimètres
Diamètre externe de bride
14,62 Pouces | 371,348 Millimètres
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Largeur de face
5,25 Pouces | 133,35 Millimètres
Diamètre de pas
14,036 Pouces | 356,514 Millimètres