![W80-8M-35-SF](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-QD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDEyNjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE0TDJnM1lpOHhNREUwT0RVME5UZ3lNamMxTUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmVVVSZk5URTFlRFV4TlM1cWNHY3w4MTVjNTdmZDRlYjljMDc1YjQ3NWZjMGUwNzEzYzU4ZWVkMDQ4Y2MwMjI4ZjBiNDc5Njk4MzlmMmI2ZTg1MDc2)
P80-14M-55-F
P80-14M-55-F SYNCHRONOUS PULLEY
55MM Belt Width; 14MM Belt Pitch; 14M-55 Synchronous Plus Belt Style; 80 Teeth; 61.925MM Face Width; Bushed; 371.475MM Flange OD; 353.72MM OD; 356.514MM Pitch Diam; Keyway; 25.4 To 101.6MM Bushing Bore Range; F Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
P8014M55
Le numéro de pièce BDI
998152
PRIX
1 213,60 $ / Chaque
INVENTAIRE: