P80-8M-20-2517 HT250
P80-8M-20-2517 HT250 SYNCH SPROCKET
Synchronous Pulley; 20MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-20 Belt Style; 80 Teeth; 28.702MM Face Width; Bushed; 213.004MM Flange OD; 202.336MM OD; 203.708MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 65MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
112865
Le numéro de pièce BDI
255161
PRIX
440,04 $ / Chaque
INVENTAIRE: