![P80-8M-30-2517 HT250](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDDODPULLEY-SYNC-8M-FL-TL-B1F-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzgzNzd8aW1hZ2UvanBlZ3xhR0UxTDJoa05TOHhNRFkwTkRFME1UWXpOelkyTWk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE4NFRWOUdURjlVVEY5Q01VWmZOVEUxZURVeE5TNXFjR2N8NGI2NzkzY2Y2ZDE5OGEyNThkZTk1NDZjOTE1NWVhN2Y2MGE0MWVkYjRkYTJmMjFiMjNjODQwNGM3NGE3NGMxZg)
P80-8M-30-2517 HT250
P80-8M-30-2517 HT250 SYNCH SPROCKET
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 80 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 213.004MM Flange OD; 202.336MM OD; 203.708MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 65MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
112882
Le numéro de pièce BDI
255178
PRIX
452,78 $ / Chaque
INVENTAIRE: