P90-8M-30-2517 HT250
P90-8M-30-2517 HT250 HT PIGNON
Synchronous Pulley; 30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 Belt Style; 90 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 227.813MM OD; 229.184MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 14 To 65MM Bushing Bore Range; 2517 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
112883
Le numéro de pièce BDI
255179
PRIX
465,56 $ / Chaque
INVENTAIRE: