![P90-8M-30-SK](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-QD-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDE3NzN8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1JoTDJnMU5pOHhNREk1TXpRek56YzVNakk0Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFGRVh6VXhOWGcxTVRVdWFuQm58NGEzNDBjNTM5ZWM3MmU5MjYwMjAwNTRmMDZkNjYxNjQzMGZjYTYzY2FjYzBjODM4YjZlY2Q3NWJmODQ4ZTAzMg)
P90-8M-30-SK
P90-8M-30-SK SYNCHRONOUS PULLEY
30MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-30 Synchronous Plus Belt Style; 90 Teeth; 38.1MM Face Width; Bushed; 227.813MM OD; 229.184MM Pitch Diam; Keyway; 12.7 To 66.675MM Bushing Bore Range; SK Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
P908M30
Le numéro de pièce BDI
985563
PRIX
524,20 $ / Chaque
INVENTAIRE: