![P90-8M-50-3020 HT250](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDDODPULLEY-SYNC-M-NFL-TL-A1-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8NDk3NTl8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGcyTDJnMU5pOHhNRFkwTkRFMU1UYzVOVGMwTWk5SlRrUkVUMFJRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5TlgwNUdURjlVVEY5Qk1WODFNVFY0TlRFMUxtcHdad3w4YzhkZGU4MzRlZjFmMzZjZDVkNzliYTU0Y2Y2YjhiNmNiYjYyMzU4YWExNzVkNjAzN2UzZGVjYjMzNmM5MzMw)
P90-8M-50-3020 HT250
P90-8M-50-3020 HT250 HT PIGNON
Synchronous Pulley; 50MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-50 Belt Style; 90 Teeth; 60.452MM Face Width; Bushed; 227.813MM OD; 229.184MM Pitch Diameter; Yes Keyway; 24 To 80MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
112898
Le numéro de pièce BDI
255192
PRIX
593,26 $ / Chaque
INVENTAIRE: