![P9014M40-3020](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-NFL-TL-515X515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MzMxMjF8aW1hZ2UvanBlZ3xhREE1TDJnM1l5OHhNREUwTVRReU9ETTRNemMzTkM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZUa1pNWDFSTVh6VXhOVmcxTVRVdWFuQm58NGZlOWJhYTI5OWIzYmNmZjY1NzgwMjNhMGE3Y2YwYjQ4MTY0MTIwMjQyZTQyNDQ5MmJiNGY3MDU4MTFiZGU5ZQ)
P9014M40-3020
90-14M-40-3020 PIGNON ; HTS TB 40 3020
Synchronous Pulley; 40MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-40 Belt Style; 90 Teeth; 53.975MM Face Width; Bushed; 398.28MM OD; 401.07MM Pitch Diam; Yes Keyway; 24 To 75MM Bushing Bore Range; 3020 Bushing; No Minimum Plain Bore
N° de pièce #
P9014M40-3020
Le numéro de pièce BDI
610555
PRIX
849,28 $ / Chaque
INVENTAIRE: