![PB8MX-28S-36](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-PC-FL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjQ0NjZ8aW1hZ2UvanBlZ3xhR1ppTDJneU15OHhNRE13TXprNE9USTFNakV5Tmk5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5UVExOUdURjgxTVRWNE5URTFMbXB3Wnd8ZWEzMWEzM2FhZWM4NTY5YTA1N2MwNWQ5ZmFmOTdmNjI1YTJhNGQ0OGM2MTZkMTQ2YjQ0OWU5MThiOGMxZjI2ZQ)
PB8MX-28S-36
PB8MX-28S-36 ; Pignons Poly Chain GT2
36MM Belt Width; 8MM Belt Pitch; 8M-36 Poly Chain GT2 Belt Style; 28 Teeth; 40.132MM Face Width; Rough Bore; 81.534MM Flange OD; 69.698MM OD; 71.298MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Minimum Plain Bore; 1.75" Max Bore
N° de pièce #
77153028
Le numéro de pièce BDI
1126084
PRIX
271,00 $ / Chaque
INVENTAIRE: