SE CONNECTER OU S'ENREGISTRER
Retour au menu
Retour au menu
Retour au menu
SOUMISSOIN
COMMANDE RAPIDE

PHP 57L050RSB

PHP 57L050RSB

PHP 57L050RSB PULLEY ; NON-RETURNABLE

Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 57 Teeth; 0.748" Face Width; Rough Bore; 6.774" Outside Diameter; 6.804" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore

N° de pièce #

PHP 57L050RSB

Le numéro de pièce BDI

1288967

PRIX
54,42 $ / Chaque

QTÉ

Marque
Nom du Fabricant
SKF
Quantité d'achat minimale
N/A
Poids / kilogramme
1.937
UNSPSC
26111812
EAN
7316572603628
Pas de courroie
3/8 Inch
Style de courroie
L
Nombre de dents
57
Méthode de montage
Rough Bore
Brides
No
Clavette Oui/Non
No
Taille de bague
No Bushing
Alésage plein minimal
Yes
Alésage maxi
33
Autres caractéristiques
Arm Style
Pouces - Métrique
Inch
Catégorie - BDI
Pulley Synchronous
Groupe produit - BDI
M02316
Code de tarif harmonisé
8483.50.90.80
Nom
Pulley
Chaîne de mots-clés
Synchronous
URL fabricant
Poids / LB
4.60766
Description longue
Synchronous Pulley; 1/2" Belt Width; 3/8 Inch Belt Pitch; L Belt Style; 57 Teeth; 0.748" Face Width; Rough Bore; 6.774" Outside Diameter; 6.804" Pitch Diameter; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore
Alésage
0 Pouces | 0 Millimètres
Diamètre externe
6,774 Pouces | 172,06 Millimètres
Largeur de courroie
0,5 Pouces | 12,7 Millimètres
Diamètre de pas
6,804 Pouces | 172,82 Millimètres
Largeur de face
0,748 Pouces | 19 Millimètres