![W-46S-SLB](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-NRG-NFL-515X515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8MjIzNTR8aW1hZ2UvanBlZ3xhRGN5TDJnNE5DOHhNREEzTlRrNU9UYzJORFV4TUM5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5T1VrZGZUa1pNWHpVeE5WZzFNVFV1YW5Cbnw1MGRjYWEyZTg5N2U3OTdkYTkxZmM4ZjAxZGI4NmU4NmVlMDA1MTkxMzM0NjdiZDRhN2VjOGJhYmI5ZWNjOGNi)
W-46S-SLB
W-46S-SLB ; EAGLE SPROCKET
Synchronous Pulley; 32MM Belt Width; 8 Millimeter Belt Pitch; 8M-32 Belt Style; 46 Teeth; 33MM Face Width; Rough Bore; 115.758MM OD; 117.145MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2.5" Max Bore
N° de pièce #
20133181
Le numéro de pièce BDI
409690
PRIX
1 749,12 $ / Chaque
INVENTAIRE: