![P34-5M-25X1/2 MPB](https://api.cb8g2khc-bearingdi1-p1-public.model-t.cc.commerce.ondemand.com/rest/v2/medias/INDXXXPULLEY-SYNC-RPP-FL-515x515.jpg?context=bWFzdGVyfHJvb3R8Mzg2NDh8aW1hZ2UvanBlZ3xhRFExTDJnME9DOHhNRFV3TnpJeU1qQTRPVGMxT0M5SlRrUllXRmhRVlV4TVJWbGZVMWxPUTE5U1VGQmZSa3hmTlRFMWVEVXhOUzVxY0djfGI1ZDdlMTZiNTMyNGMxMGRlYjg2NjBiMWIxNzEyMzM2MDFhNjQxNDIyNzljNWE5ZDIxNjNhNDRhMTY4MDBmNWE)
W2914M65-MPB
W2914M65-MPB SYNCHRONOUS BELT PULLEY ; HIGH HP HTS
Synchronous Pulley; 65MM Belt Width; 14 Millimeter Belt Pitch; 14M-65 Belt Style; 29 Teeth; 69.063MM Face Width; Rough Bore; 141.224MM Flange OD; 126.517MM OD; 129.235MM Pitch Diam; No Keyway; No Bushing; Yes Minimum Plain Bore; 2.313" Max Bore
N° de pièce #
W2914M65-MPB
Le numéro de pièce BDI
612974
PRIX
557,50 $ / Chaque
INVENTAIRE: